Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 22,01 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 66 STK , Besteleenheid 66 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121421
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121014
|
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Frequentiemeting |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Functieblok toegangscontrole |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
|---|---|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Aantal functies |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Functieblok bedrijfssoortenselectie |
Nee
|
| Functieblok automatische reset |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP00
|
| Functieblok toestemtoets |
Nee
|
| Functieblok noodstop |
Nee
|
| Functieblok inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
5 - 5 V
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Functieblok tweehandschakeling |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Hulpcontactblokcontrole functieblok |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.