Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Geschikt voor drukregeling
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Ja
Aantal HW-interfaces USB
0
Geschikt voor elektronische positionering
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Geschikt voor registratie absolute waarde
Nee
Geschikt voor fluxregeling
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor fluxmeting
Nee
Met optische interface
Nee
Geschikt voor baansturing
Nee
Geschikt voor nok-besturing
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor vliegende zaag
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Geschikt voor multi-asbesturing
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor eenas-regeling
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Geschikt voor multi-aspositionering
Nee
Geschikt voor eenas-positionering
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Functieblok automatische reset
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen
Nee
Functieblok bedrijfssoortenselectie
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Functieblok inschakelvergrendeling
Nee
Functieblok toegangscontrole
Nee
Functieblok toestemtoets
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Functieblok tweehandschakeling
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Geschikt voor temperatuurregeling
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Hulpcontactblokcontrole functieblok
Nee