Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor drukregeling
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor fluxregeling
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Geschikt voor fluxmeting
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Geschikt voor baansturing
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor nok-besturing
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Geschikt voor multi-asbesturing
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Functieblok automatische reset
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen
Nee
Functieblok bedrijfssoortenselectie
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Met optische interface
Nee
Functieblok inschakelvergrendeling
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Functieblok toegangscontrole
Nee
Functieblok toestemtoets
Nee
Functieblok tweehandschakeling
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Hulpcontactblokcontrole functieblok
Nee
Geschikt voor temperatuurregeling
Nee