Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 211,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121421
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120016
|
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule |
|
| Diepte |
58 mm
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Geschikt voor incremental-data-acquisitie |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Functieblok tweehandschakeling |
Nee
|
| Functieblok noodstop |
Nee
|
| Functieblok bedrijfssoortenselectie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Geschikt voor elektronische positionering |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Geschikt voor multi-aspositionering |
Nee
|
| Geschikt voor multi-asbesturing |
Nee
|
| Geschikt voor baansturing |
Nee
|
| Geschikt voor nok-besturing |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Functieblok automatische reset |
Nee
|
| Functieblok toegangscontrole |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Frequentiemeting |
Ja
|
| Geschikt voor NC |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-regeling |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Met lasbesturing |
Nee
|
| Geschikt voor SSI |
Nee
|
| Geschikt voor fluxregeling |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Geschikt voor eenas-positionering |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Hoogte |
73 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Geschikt voor drukregeling |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Breedte |
15 mm
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Tellen mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Wegen mogelijk |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Functieblok inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Hulpcontactblokcontrole functieblok |
Nee
|
| Functieblok toestemtoets |
Nee
|
| Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Geschikt voor temperatuurregeling |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Geschikt voor CNC |
Nee
|
| Geschikt voor fluxmeting |
Nee
|
| Geschikt voor vliegende zaag |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.