Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 355,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121400
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120016
|
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule |
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Hoogte |
73 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Frequentiemeting |
Ja
|
| Breedte |
15 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Diepte |
58 mm
|
| Wegen mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Geschikt voor eenas-regeling |
Nee
|
| Geschikt voor CNC |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Tellen mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor fluxregeling |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-positionering |
Nee
|
| Geschikt voor incremental-data-acquisitie |
Ja
|
| Geschikt voor drukregeling |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Geschikt voor fluxmeting |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Functieblok inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
|---|---|
| Functieblok toestemtoets |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Geschikt voor NC |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Geschikt voor vliegende zaag |
Nee
|
| Geschikt voor elektronische positionering |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Geschikt voor nok-besturing |
Nee
|
| Functieblok bedrijfssoortenselectie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Geschikt voor baansturing |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Geschikt voor multi-aspositionering |
Nee
|
| Met lasbesturing |
Nee
|
| Geschikt voor temperatuurregeling |
Nee
|
| Geschikt voor multi-asbesturing |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Functieblok noodstop |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Functieblok tweehandschakeling |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor SSI |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Functieblok toegangscontrole |
Nee
|
| Hulpcontactblokcontrole functieblok |
Nee
|
| Functieblok automatische reset |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.