In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.060,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121400
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120016
|
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule |
|
| Functieblok toestemtoets |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Functieblok tweehandschakeling |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geschikt voor baansturing |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Geschikt voor CNC |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geschikt voor drukregeling |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Geschikt voor eenas-positionering |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor fluxregeling |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Geschikt voor fluxmeting |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Geschikt voor elektronische positionering |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Geschikt voor eenas-regeling |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geschikt voor nok-besturing |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Geschikt voor NC |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Geschikt voor multi-aspositionering |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Geschikt voor multi-asbesturing |
Nee
|
| Breedte |
15 mm
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Diepte |
72 mm
|
| Geschikt voor SSI |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Geschikt voor temperatuurregeling |
Nee
|
| Frequentiemeting |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Functieblok bedrijfssoortenselectie |
Nee
|
| Hulpcontactblokcontrole functieblok |
Nee
|
| Functieblok automatische reset |
Nee
|
| Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen |
Nee
|
| Geschikt voor vliegende zaag |
Nee
|
|---|---|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Hoogte |
57 mm
|
| Functieblok inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Met lasbesturing |
Nee
|
| Functieblok noodstop |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Functieblok toegangscontrole |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Tellen mogelijk |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Wegen mogelijk |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.