Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 493,73 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
133014
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121400
|
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule |
|
| Hoogte |
30 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Breedte |
35 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Frequentiemeting |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Diepte |
210 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Wegen mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Tellen mogelijk |
Nee
|
| Aantal functies |
2
|
| Met lasbesturing |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Geschikt voor CNC |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-positionering |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Geschikt voor nok-besturing |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Geschikt voor SSI |
Nee
|
| Geschikt voor incremental-data-acquisitie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Geschikt voor multi-aspositionering |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67
|
| Geschikt voor drukregeling |
Nee
|
| Geschikt voor fluxmeting |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor fluxregeling |
Nee
|
| Functieblok noodstop |
Nee
|
| Functieblok inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Functieblok toegangscontrole |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-regeling |
Nee
|
| Geschikt voor vliegende zaag |
Nee
|
| Geschikt voor NC |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Functieblok tweehandschakeling |
Nee
|
| Geschikt voor registratie absolute waarde |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Geschikt voor elektronische positionering |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Geschikt voor multi-asbesturing |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Ja
|
| Functieblok toestemtoets |
Nee
|
| Geschikt voor baansturing |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Functieblok automatische reset |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Functieblok bedrijfssoortenselectie |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Hulpcontactblokcontrole functieblok |
Nee
|
| IO-Link Master |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Geschikt voor temperatuurregeling |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.