Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 515,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
133016
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121400
|
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule |
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Diepte |
210 mm
|
| Breedte |
60 mm
|
| Hoogte |
30 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geschikt voor drukregeling |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Frequentiemeting |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal functies |
2
|
| Geschikt voor NC |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Tellen mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Geschikt voor incremental-data-acquisitie |
Nee
|
| Geschikt voor elektronische positionering |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Wegen mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Geschikt voor fluxregeling |
Nee
|
| Geschikt voor registratie absolute waarde |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Functieblok noodstop |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Geschikt voor CNC |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Geschikt voor baansturing |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67
|
| Functieblok toegangscontrole |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-positionering |
Nee
|
| Geschikt voor nok-besturing |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-regeling |
Nee
|
| Met lasbesturing |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Geschikt voor multi-asbesturing |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
|---|---|
| Hulpcontactblokcontrole functieblok |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Geschikt voor multi-aspositionering |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Geschikt voor SSI |
Nee
|
| IO-Link Master |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Functieblok inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Geschikt voor fluxmeting |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Functieblok toestemtoets |
Nee
|
| Geschikt voor vliegende zaag |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Functieblok automatische reset |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Functieblok bedrijfssoortenselectie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Functieblok tweehandschakeling |
Nee
|
| Geschikt voor temperatuurregeling |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.