Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 261,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
133004
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121400
|
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule |
|
| Breedte |
12 mm
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Frequentiemeting |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Diepte |
69 mm
|
| Geschikt voor incremental-data-acquisitie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal functies |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Geschikt voor NC |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Geschikt voor elektronische positionering |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Geschikt voor eenas-regeling |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Geschikt voor registratie absolute waarde |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Geschikt voor CNC |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Geschikt voor multi-aspositionering |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Met lasbesturing |
Nee
|
| Geschikt voor fluxmeting |
Nee
|
| Geschikt voor SSI |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Wegen mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor vliegende zaag |
Nee
|
| Geschikt voor fluxregeling |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Ja
|
|---|---|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Tellen mogelijk |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Geschikt voor eenas-positionering |
Ja
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Geschikt voor drukregeling |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Functieblok inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Geschikt voor baansturing |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Ja
|
| Geschikt voor nok-besturing |
Nee
|
| Functieblok toestemtoets |
Nee
|
| Functieblok bedrijfssoortenselectie |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Geschikt voor multi-asbesturing |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Functieblok noodstop |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
|
| Hulpcontactblokcontrole functieblok |
Nee
|
| Functieblok tweehandschakeling |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Ja
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Functieblok automatische reset |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Functieblok toegangscontrole |
Nee
|
| Geschikt voor temperatuurregeling |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.