Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Geschikt voor drukregeling
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Geschikt voor elektronische positionering
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Geschikt voor registratie absolute waarde
Nee
Geschikt voor fluxregeling
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor fluxmeting
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor baansturing
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor nok-besturing
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Geschikt voor vliegende zaag
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Geschikt voor multi-asbesturing
Nee
Met optische interface
Nee
Geschikt voor eenas-regeling
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor multi-aspositionering
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Geschikt voor eenas-positionering
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Functieblok automatische reset
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Functieblok bedrijfssoortenselectie
Nee
Functieblok inschakelvergrendeling
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Functieblok toegangscontrole
Nee
Functieblok toestemtoets
Nee
Functieblok tweehandschakeling
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Hulpcontactblokcontrole functieblok
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Geschikt voor temperatuurregeling
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen