Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal digitale uitgangen
16
Aantal analoge ingangen
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal digitale ingangen
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ventielschakeltijden van 1 naar 0
30 ms
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level d
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Met optische interface
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal aansluitbare afsluiters
16
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ventielschakeltijden van 0 naar 1
24 ms
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V