Aantal digitale uitgangen
16
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal digitale ingangen
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal analoge ingangen
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Met optische interface
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ventielschakeltijden van 0 naar 1
17 ms
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal aansluitbare afsluiters
16
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level d
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ventielschakeltijden van 1 naar 0
25 ms