Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Aantal digitale ingangen
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal analoge ingangen
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal digitale uitgangen
8
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Met optische interface
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ventielschakeltijden van 1 naar 0
0 ms
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Voedingsspanning bij DC
6.6 - 6.6 V
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal aansluitbare afsluiters
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ventielschakeltijden van 0 naar 1
0 ms
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee