Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 408,15 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
43201500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102124
|
Veldbus (dec) periferie - vermogensmodule, motorschakelaar |
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Breedte |
55 mm
|
| Aantal ingangen |
1
|
| Diepte |
125 mm
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Type ingangsspanning |
AC
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Hoogte |
167 mm
|
| Aantal HW-interfaces overige |
2
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Type digitale uitgang |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Met motorstroom parametrisering |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang |
Schroefaansluiting
|
| Met remuitgang |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal motoruitgangen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Insteekaansluiting (Plug-in)
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Met thermische motorbeveiliging |
Ja
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Toegestane spanning aan uitgang |
0 - V
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - V
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Type uitgangsspanning |
AC
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Nom. motorstroom (meetstroom) |
3.35 - A
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Toegestane spanning aan ingang |
0 - V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.