Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces overige
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Met motorstroom parametrisering
Nee
Type digitale uitgang
Geen
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Nom. motorstroom (meetstroom)
4 - A
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee