Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces overige
2
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Type digitale uitgang
Geen
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Nom. motorstroom (meetstroom)
0.18 - A
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Met motorstroom parametrisering
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee