Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Type digitale uitgang
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Met optische interface
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Aantal HW-interfaces overige
2
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Met motorstroom parametrisering
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Nom. motorstroom (meetstroom)
0.18 - A
SIL conform IEC 61508
Geen
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee