Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Met optische interface
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Aantal HW-interfaces overige
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Type digitale uitgang
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Met motorstroom parametrisering
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Nom. motorstroom (meetstroom)
0.76 - A
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level d
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee