Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces overige
2
Aantal HW-interfaces USB
0
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level d
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Type digitale uitgang
Geen
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Met motorstroom parametrisering
Nee
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Nom. motorstroom (meetstroom)
3.35 - A
Aantal interfaces PROFINET
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee