Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level d
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces overige
2
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Nom. motorstroom (meetstroom)
0.18 - A
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Met motorstroom parametrisering
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Type digitale uitgang
Geen
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee