Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces overige
2
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Met motorstroom parametrisering
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Type digitale uitgang
Geen
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Nom. motorstroom (meetstroom)
0.5 - A
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee