Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 161,84 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105121
|
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule |
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Breedte |
72 mm
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Met voedingsmodule |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Diepte |
45 mm
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Vlaksteekaansluiting
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
3
|
| Met potentiaalscheiding |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Afstandsmodule |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Busdiagnose mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
|---|---|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Geschikt als segmentmodule |
Ja
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
0 - 0 V
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
0 - 0 V
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.