Voedingsmodule, functie: XN-schijfmodule, Toepasbaar voor: XN-P3T-SBB, XN-P3S-SBB, XN-P4T-SBBC, XN-P4S-SBBC, normen en bepalingen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2, beschermingsgraad: IP20
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Met voedingsmodule
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Breedte
Voedingsspanning bij DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Hoogte
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Diepte
Uitvoering elektrische aansluiting
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor LON
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Met potentiaalscheiding
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Aantal HW-interfaces overige
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Beschermingsgraad (IP)
Busdiagnose mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Systeemcomponenten
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Geschikt voor railmontage
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Met optische interface
Afstandsmodule
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Geschikt als segmentmodule
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Bluetooth-netwerk standaard
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Frontinbouw mogelijk
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Radio standaard GPRS
Radio standaard UMTS
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Rackmontage mogelijk
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Radio standaard GSM
SIL conform IEC 61508