In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 73,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
137021
|
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule |
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Diepte |
71 mm
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Breedte |
12 mm
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
|---|---|
| Busdiagnose mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Met voedingsmodule |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Level a
|
| Geschikt als segmentmodule |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Veerklemaansluiting
|
| Afstandsmodule |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.