Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces overige
2
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Met potentiaalscheiding
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Geschikt als segmentmodule
Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Met optische interface
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee