Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Met potentiaalscheiding
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Geschikt als segmentmodule
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee