Dit product maakt deel uit van de Modicon STB-serie, een aanbod van modulaire gedistribueerde I/O. Deze standaard voedingsverdeelkit ondersteunt hot-swapping bij illegale terugval. Dit product is compatibel met de meeste grote veldbusnetwerken. Er kan een stroom van 30 A worden gebruikt voor een aardingsklem van 2 minuten. De drempel voor spanningsdetectie is <15V ±1 DC IN/UIT LED verlicht en =15V ±1 DC IN/UIT LED niet verlicht. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 18,4 mm (breedte) x 65,1 mm (diepte) x 125 mm (hoogte) en wegen 0,13 kg. Het is geschikt voor verpakking, botteling, assemblage, distributie, textiel, drukkerijen en halfgeleidertoepassingen. Dit product is gecertificeerd door FM Class 1 Division 2, CE, UL en CSA. Deze kit is geschikt voor gebruik met montagebasis STBXBA2200. De set omvat STBXTS2130, aansluitingen met veer, STBPDT2100-module, STBXBA2200-basis en STBXTS1130 aansluitingen met schroef. Hij ondersteunt STBXBA2200 montagebasis. De Modicon LMC058 is de optimale oplossing voor asbesturing en -positionering, met inbegrip van automatiseringsfuncties. Het vormt een onderdeel van de flexibele machinebesturing, een belangrijk onderdeel van MachineStruxure.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Type uitgangsspanning
Redundantiemogelijkheid
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Uitgangsspanning bij DC
Type ingangsspanning
Ingangsspanning bij DC
Max. uitgangsstroom bij DC
Max. primaire stroom bij DC