De GS1600 is respectievelijk voorzien van zestien 10/100/1000Mbps RJ45-poorten. Het betreft een niet beheerde switch.
Switch ondersteunt store-and-forward.
Eigenschappen:
; 16 poorten 10/100/1000 Mbps;
; Auto MDI/MDI-X;
; Autonegotiatie op elke poort (tussen full en half duplex);
; 8K-geheugen voor MAC-adressen;
; Metalen behuizing;
; 19-inch-rack monteerbaar (rack-montagesteunen meegeleverd);
; Interne voeding.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45
Montagewijze
Aantal poorten 1000Mbps RJ45
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Power over Ethernet
Aantal moduleslots
Aantal max. stapelbare switches
Aantal overige poorten
Aantal PoE-poorten
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 10 Gbps RJ45
Aantal poorten 10/100 Mbps M12
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC
Aantal poorten 100 Mbps POF
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC
Aantal poorten 1000 Mbps POF
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX)
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX)
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal poorten 100Mbps ST
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC
Beschermingsgraad (IP)
Breedte
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Diepte
Ethernet
Hoogte
Layer 2
Layer 3
Managebaar
Max. opgenomen vermogen
Max. PoE-vermogen
Redundante stroomvoorziening