Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Netwerkswitch
  5. GGM FES2402
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Gigamedia Switch 19
 Vorige
 Volgende
Netwerkswitch - Gigamedia Switch 19" 24p 10/100tx rj45 unmanaged - GGM FES2402
GIGAMEDIA

Gigamedia Switch 19" 24p 10/100tx rj45 unmanaged

Artikelnr.: 
2700408457
Lev. nr.: 
GGM FES2402
EAN nr.: 
3700575913510
Producttype: 
GGM FES2402

Brutoprijs

€ 103,29 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

De unmanaged switch van het type FES2402 is voorzien van respectievelijk vierentwintig 10/100Mbps RJ45-poorten. Van deze gebruiksvriendelijke switches kan om het even welke poort gebruikt worden voor
aansluiting op zowel een 10Mbps- als een 100Mbps-netwerk. Alle poorten ondersteunen de MDI-MDI-X-functie en autonegotiatie.

Eigenschappen:
; 24 poorten 10/100Mbps;
; Auto MDI/MDI-X;
; Autonegotiatie op elke poort (tussen full en half duplex);
; 8K-geheugen voor MAC-adressen;
; Metalen behuizing;
; 19-inch-rack monteerbaar;
; Geruisloos, want geen ventilator.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 43222612
Conditie/kortingsgroep 201010
Netwerkswitch
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC 0
Aantal moduleslots 0
Aantal overige poorten 0
Aantal PoE-poorten 0
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC 0
Aantal max. stapelbare switches 0
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 0
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC 0
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 100 Mbps POF 0
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 24
Aantal poorten 10 Gbps RJ45 0
Aantal poorten 10/100 Mbps M12 0
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 100Mbps ST 0
Aantal poorten 100Mbps SC 0
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX) 0
 
Aantal poorten 1000Mbps RJ45 0
Aantal poorten 1000 Mbps POF 0
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX) 0
Ethernet Ja
Layer 2 Nee
Hoogte 44 mm
Diepte 123 mm
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Breedte 440 mm
Beschermingsgraad (IP) IP30
Layer 3 Nee
Managebaar Nee
Max. opgenomen vermogen 18 W
Max. PoE-vermogen 0 W
Montagewijze 19 inbouw
Power over Ethernet Geen
Redundante stroomvoorziening Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company