Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Netwerkswitch
  5. MCSESU083FN0
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps
 Vorige
 Volgende
Netwerkswitch - Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps - MCSESU083FN0
Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps
Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps
Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps
Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Modicon Switch 8TX 10/100Mbps

Artikelnr.: 
2850587771
Lev. nr.: 
MCSESU083FN0
EAN nr.: 
3606481029553
Producttype: 
MCSESU083FN0

Brutoprijs

€ 207,40 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Dit product maakt deel uit van het Modicon Netwerkassortiment, een aanbod van Modicon Standard Unmanaged Switch. Deze unmanaged schakelaar komt met Ethernet TCP/IP protocol. Het wordt geleverd met 8 zendpoorten voor koperen kabel. Het biedt eenvoudige connectiviteit voor meerdere Ethernet-apparaten en biedt klanten meer opties met industriële toepassingen. Dit product werkt bij een stroomverbruik van 1,5 W en een nominale spanning van 12 V tot 24 V DC. Het heeft een verwijderbare 3-pins voedingsconnector. De afmetingen zijn 38mm (breedte) x 102mm (hoogte) x 79mm (diepte) en wegen 0.150kg. Het heeft beschermde schakelaars die voor kleine, geïsoleerde netwerken of systeem met licht netwerkverkeer en netwerk met lage ingewikkeldheidsniveaus geschikt zijn. Het is CE, UL, RCM, UKCA, EAC-gecertificeerd en voldoet aan de UL 61010- en EN/IEC 61131-normen. Het is ontworpen voor montage op een symmetrische DIN-rail. Biedt een laag energieverbruik en een compacte voetafdruk. Het verstrekt ook


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 43222612
Conditie/kortingsgroep 102150
Netwerkswitch
Aantal poorten 1000Mbps SC (SX) 0
Aantal poorten 100Mbps ST 0
Montagewijze DIN-rail (Omega-rail)
Diepte 79 mm
Aantal poorten 100Mbps SC 0
Max. opgenomen vermogen 1.5 W
Aantal poorten 1000Mbps RJ45 0
Aantal max. stapelbare switches 0
Aantal poorten 1000 Mbps GBIC 0
Breedte 38 mm
Ethernet Ja
Hoogte 102 mm
Aantal poorten 10/100 Mbps M12 0
Aantal poorten 1000Mbps SC (LX) 0
Beschermingsgraad (IP) IP30
Aantal poorten 100/1000 Mbps Mini GBIC 0
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
 
Aantal PoE-poorten 0
Aantal poorten 10/100 Mbps RJ45 8
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC 0
Aantal overige poorten 0
Layer 2 Ja
Aantal poorten 1000 Mbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 10 Gbps RJ45 0
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
Aantal poorten 10/100/1000 Mbps RJ45 0
Aantal moduleslots 0
Aantal poorten 100 Mbps POF 0
Max. PoE-vermogen 0 W
Layer 3 Nee
Redundante stroomvoorziening Nee
Managebaar Nee
Aantal poorten 40 Gbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 10 Gbps Mini GBIC 0
Aantal poorten 1000 Mbps POF 0
Aantal poorten 100 Gbps Mini GBIC 0
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company