Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
85 - 264 V
Voedingsspanning bij DC
85 - 264 V
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
4
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
85 - 264 V
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Spanningstype voedingsspanning
AC
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen