Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
85 - 264 V
Voedingsspanning bij DC
85 - 264 V
Aantal analoge ingangen
0
Spanningstype voedingsspanning
AC
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
4
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Redundantiemogelijkheid
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Met optische interface
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Aantal interfaces PROFINET
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
85 - 264 V
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee