Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
4
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen