Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
85 - 264 V
Voedingsspanning bij DC
10.2 - 28.8 V
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
4
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal digitale uitgangen
4
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Aantal HW-interfaces overige
0
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Voedingsspanning bij AC 60Hz
85 - 264 V
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee