Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Voedingsspanning bij DC
10.6 - 27.5 V
Aantal analoge ingangen
8
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
8
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Aantal digitale uitgangen
8
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Redundantiemogelijkheid
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
1
SIL conform IEC 61508
Geen
Aantal HW-interfaces Wireless
1
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal interfaces PROFINET
0
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee