Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 152,15 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Zelio ext 14 i-o 24 vdc
Artikelnr.: 2700678428
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Zelio ext 10 i-o 24 vdc
Artikelnr.: 2700678425
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric GSM MODEM PRECONF.ZELIOCOM
Artikelnr.: 2850303962
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric GEHEUGENMODULE VOOR PROGRAMMA+FIRMWARE
Artikelnr.: 2850139394
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102143
|
Logische module |
|
| Diepte |
59.5 mm
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Schakelstroom |
8 A
|
| Hoogte |
90 mm
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Uitbreidbaar |
Nee
|
| Breedte |
71.2 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
4
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
1
|
| Basisapparaat |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Met display |
Ja
|
| Met tijdschakelklok |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Uitbreidingsapparaat |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Opgenomen vermogen |
3 W
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Frontinbouw mogelijk |
Ja
|
|---|---|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Met relaisuitgang |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Voedingsspanning bij DC |
24 - V
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherCAT |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) |
Nee
|
| Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.