Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
20.4 - 26.4 V
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 26.4 V
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
4
Ondersteunt protocol voor LON
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Geschikt voor railmontage
Ja
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
20.4 - 26.4 V