Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij DC
10.8 - 28.8 V
Aantal analoge ingangen
4
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
8
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal digitale uitgangen
4
Ondersteunt protocol voor LON
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Met optische interface
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee