Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij AC 50Hz
115 - 230 V
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
8
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal digitale uitgangen
4
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Ja
Spanningstype voedingsspanning
AC
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Redundantiemogelijkheid
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
115 - 230 V