In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 472,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 1000/5a du rail 34x84
Artikelnr.: 2700155088
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 300/5a kabel/rail
Artikelnr.: 2700155104
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 2000/5a du rail 54x102
Artikelnr.: 2700155094
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 3000/5a du rail 52x127
Artikelnr.: 2700155086
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 60/5a kabel dia.21 trop
Artikelnr.: 2700155059
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 400/5a kabel/rail
Artikelnr.: 2700155108
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 2000/5a du rail 38x127
Artikelnr.: 2700155081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 1000/5a du rail 32x65
Artikelnr.: 2700155075
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 500/5a kabel/rail
Artikelnr.: 2700155112
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Stroommeettrafo 2000/5a du rail 38x102
Artikelnr.: 2700155097
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
41113600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102107
|
Multifunctionele paneelmeter |
|
| Frequentiemeter |
Ja
|
| Montagewijze |
Frontmontage
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Breedte |
112 mm
|
| Vermogensfactor |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Blindvermogenmeter |
Ja
|
| Voltmeter |
Ja
|
| Schijnvermogen |
Ja
|
| Model |
Meetwaardeomvormer
|
| Diepte |
89 mm
|
| Hoogte |
101.2 mm
|
| Meetwaardegeheugen |
Ja
|
| Display |
LCD
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
0.82 - 3.31 mm²
|
| Aantal spanning meetingangen |
4
|
| Aantal digitale uitgangen |
2
|
| Ampèremeter |
Ja
|
| Met communicatie-interface KNX |
Nee
|
| Voedingsspanning bij AC 60Hz |
100 - V
|
| Voedingsspanning bij AC 50Hz |
100 - V
|
| Met toerentalmeter |
Nee
|
| Max. stroom (Imax) |
8.5 A
|
| Meting eerste harmonische component |
Ja
|
| Impulsteller |
Nee
|
| Aantal ethernet-aansluitingen |
1
|
|---|---|
| Fasehoek (cos phi) |
Nee
|
| Werkelijk vermogen meter |
Ja
|
| Geijkt |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
125 - V
|
| Nom. stroom (In) |
5 A
|
| Aantal huidige meetingangen |
6
|
| Pulsuitgang |
Elektrisch
|
| Geschikt voor RJ-stekker |
Ja
|
| Met communicatie-interface M-bus |
Nee
|
| Met auditrapport (Audit log) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
2
|
| Pooltype |
Drieleider/vierleider
|
| Frequentiemeetbereik |
47 - Hz
|
| Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log) |
Ja
|
| Bemonsteringsfrequentie |
6400 Hz
|
| Spanningstype voedingsspanning |
AC/DC
|
| Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22 |
0.5S
|
| Schermresolutie (verticaal) |
128 px
|
| Met firmware ondertekening |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
0
|
| Meettype belastingscurve |
Ja
|
| Web server met HTTPS overdrachtsprotocol |
Nee
|
| Met communicatie-interface RS-485 |
Nee
|
| Weergave op afstand |
Nee
|
| Schermresolutie (horizontaal) |
128 px
|
| Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.