Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal analoge ingangen
2
Aantal analoge uitgangen
1
Aantal digitale ingangen
16
Aantal digitale uitgangen
0
Aantal relaisuitgangen
16
Aantal HW-interfaces USB
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Geheugenuitbreiding mogelijk
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Bluetooth-netwerk standaard
Nee