Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Aantal digitale uitgangen
Geschikt voor railmontage
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal HW-interfaces overige
Ondersteunt protocol voor CAN
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Geheugenuitbreiding mogelijk
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor LON
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Wand-/directmontage mogelijk
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Ondersteunt protocol voor ASI
Radiostandaard WLAN 802.11
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Aantal HW-interfaces Wireless
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Aantal interfaces PROFINET
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ondersteunt protocol voor DNP3
Max. aantal schakelklokken
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Ondersteunt protocol voor IEC 60870
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet