Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 696,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: failsafe compact CPU 1214FC DC/DC/DC; power supply: DC 20.4-28.8 V DC; onboard I/O: 14x DI 24 V DC; 10x DO 24 V DC; memory: program 300 KB data: 750 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634282
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1200 G2: failsafe compact CPU 1214FC DC/DC/DC; power supply: DC 20.4-28.8 V DC; onboard I/O: 14x DI 24 V DC; 10x DO 24 V DC; memory: program 300 KB data: 750 KB retentivity: 20 KB
Artikelnr.: 2850634282
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens CPU1214FC DC/DC/R
Artikelnr.: 2850067060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens CPU1215FC DC/DC/DC
Artikelnr.: 2850067062
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 SM 1226 F-DI 16X 24VDC PROFISAFE 70 MM WIDTH
Artikelnr.: 2850067066
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 POWER MODULE PM1207 120/230VAC 24V DC/2.5A
Artikelnr.: 2700924603
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens CPU 1212FC ,DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI
Artikelnr.: 2850287518
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 SM 1226 F-DQ 4X 24VDC 2A PROFISAFE 70 MM WIDTH
Artikelnr.: 2850067067
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens S7-1200 SM 1226 F-DQ 2X RLY 5A PROFISAFE 70 MM WIDTH
Artikelnr.: 2850067068
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120012
|
PLC basiseenheid |
|
| Breedte |
110 mm
|
| Hoogte |
100 mm
|
| Aantal digitale uitgangen |
10
|
| Geheugentype |
RAM
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Diepte |
75 mm
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
|---|---|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Geheugenomvang |
125 kByte
|
| Aantal analoge uitgangen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal relaisuitgangen |
0
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.08 ms
|
| Met display |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Ja
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Aantal digitale ingangen |
14
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Model |
Compact
|
| SIL conform IEC 61508 |
3
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - 28.8 V
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.