Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal analoge ingangen
2
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
14
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal digitale uitgangen
10
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Geheugenuitbreiding mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.085 ms
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee