Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
2
Aantal analoge uitgangen
2
Aantal digitale ingangen
14
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal digitale uitgangen
10
Aantal relaisuitgangen
10
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Geheugenuitbreiding mogelijk
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.085 ms
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Redundantiemogelijkheid
Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level e
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee