Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Geheugenomvang
12288 kByte
Aantal digitale ingangen
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal digitale uitgangen
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Geheugenuitbreiding mogelijk
Ja
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Max. aantal schakelklokken
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor IEC 60870
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor DNP3
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee