grenswaardensignaalgever, 1-kanalig, CFMUS, TR CU, bewaking van 3 grenswaarden van een stroom- of spanningsingang, voeding van 2-draads- of 3-draadstransmitters/sensoren, ingangskring: 0/4ā¦20 mA, 0/2ā¦10 V, uitgangskring: 0/4ā¦20 mA, dr
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfstemperatuur
Uitvoering elektrische aansluiting
Hoogte
Breedte
Diepte
Opgenomen vermogen
Aantal ingangsbereiken 0 mA ... 20 mA
Aantal ingangsbereiken 0 V ... 10 V
Nom. voedingsspanning bij DC
Nom. voedingsspanning bij AC
Schakelfrequentie
Aantal ingangsbereiken 4 mA ... 20 mA
Last
Aantal ingangsbereiken 2 V ... 10 V
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie