Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
100 - V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000
Nee
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows ME
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor besturingssysteem Windows XP
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows CE
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP40
Geschikt voor besturingssysteem LINUX
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal HW-interfaces USB
2
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Geschikt voor besturingssysteem overige
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Met overige opslagmedia
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Nee
Voedingsspanning bij DC
0 - V
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Voorgeïnstalleerd besturingssysteem
Geen
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
100 - V