Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
2
Geschikt voor besturingssysteem Windows ME
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
2
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows CE
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces serieel TTY
2
Geschikt voor besturingssysteem LINUX
Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
2
Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows XP
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista
Nee
Kloksnelheid processor
1.6 GHz
Aantal HW-interfaces USB
2
Geschikt voor besturingssysteem overige
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal vrije PCIe-slots
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Voorgeïnstalleerd besturingssysteem
Linux
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ja