Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
100 - V
Geschikt voor besturingssysteem Windows XP
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Bedrijfstemperatuur
0 - °C
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 9x
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2000
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
1
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces USB
2
Geschikt voor besturingssysteem LINUX
Ja
Geschikt voor besturingssysteem overige
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Max. hoofdgeheugen
4000 Mbyte
Geschikt voor besturingssysteem Windows CE
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Met overige opslagmedia
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows ME
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Geheugencapaciteit harde schijf
0 TB
Aantal vrije PCMCIA-slots
0
Aantal overige vrije slots
1
Geschikt voor besturingssysteem Windows Vista
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Kloksnelheid processor
1.8 GHz
Voedingsspanning bij DC
0 - V
Beschermingsgraad (IP)
IP40
Aantal interfaces PROFINET
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Voedingsspanning bij AC 60Hz
100 - V
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 2003 server
Nee
Voorgeïnstalleerd besturingssysteem
Windows 10
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Nee